Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE PR7400 Piese Magnet Retriever 11 Lb Mâner scurt | AC3PEN 2VCA8

MAG-MATE PR7400 Piese Magnet Retriever 11 lb Mâner scurt

În stoc
Element: AC3PEN Model: PR7400Crucea Ref: 2VCA8
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
€306.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiese de recuperare a magnetului
Lungime7.5 "
Capacitate de ridicare11 lb.
Dimensiunea suprafeței3-1/4"H x 4-1/2"L x 2-3/8"W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitate de ridicarePreț
MAG-MATE PR7100 Piese Magnet Retriever 5 Lb Mâner scurt | AC3PEL 2VCA6 PR71007.5 "5 lb.€181.34
MAG-MATE PR7200 Piese Magnet Retriever 7 Lb Mâner scurt | AC3PEM 2VCA7 PR72007.5 "7 lb.€249.24
MAG-MATE PR7100-30 Piese Magnet Retriever 5 Lb Mâner lung | AC3PEP 2VCA9 PR7100-3033.5 "5 lb.€246.84
MAG-MATE PR7200-30 Piese Magnet Retriever 7 Lb Mâner lung | AC3PEQ 2VCC1 PR7200-3033.5 "7 lb.€323.31
MAG-MATE PR7400-30 Piese Magnet Retriever 11 Lb Mâner lung | AC3PER 2VCC2 PR7400-3033.5 "11 lb.€398.60
MAG-MATE PR7800 Piese Magnet Retriever, dimensiune 8x 4 inch, ceramică | CD8YHY PR7800--€260.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE PR7400 Piese Magnet Retriever 11 lb Mâner scurt
€306.69 /unitate