MAGLINER 1FC75 Walk Ramp Capat șorț 2200lb 39-1/2 inch x 10 feet | AA9UFC

MAGLINER 1FC75 Capăt șorț rampă de mers 2200lb 39-1/2 inch x 10 picioare

Articol: AA9UFC Model: 1FC75
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,643.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pe jos
PunteDinți gemeni
Stil de sfârșitSfârșitul șorțului
Capacitate de încărcare2200 lb.
MaterialAluminiu
Greutate Netă114 lb.
Lungime totală10ft
Lățimea totală39.5 "
Înălțimea de service2 - 37 "
Înălțimea șinei laterale4-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.3
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLINER 1FC75 Capăt șorț rampă de mers 2200lb 39-1/2 inch x 10 picioare
€1,643.69 /unitate