Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lanterna portabila MAGLITE ML300L-S2106K, LED, argintiu, 524 lumeni | AG4KFD 34AW41

MAGLITE Lanterna portabila ML300L-S2106K, LED, argintiu, 524 lumeni

În stoc
Articol: AG4KFD Model: ML300L-S2106KCrucea Ref: 34AW41

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€119.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
baterii incluseNu
Timp de ardere a bateriei6.5/20/69 ore.
Dimensiune baterieD
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului366m
Culoare carcasăSilver
Diapozitivul corpului.2.25 "
Material corpAluminiu
Puterea lumânării33,573
Diametru2.25 "
Rating de scădere1m
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraReglabil
Rezistența la impact1m
Durata de viață a lămpii100K ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime9.125 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară524 lm
Moduri de ieșire a luminiiMod înalt / scăzut / stroboscopic / ECO / momentan
Lumeni524
Gama de lumeni450 la 750
Putere maximă de lumeni524
Numărul de baterii2
Intensitatea fasciculului de vârf33,573cd
Lămpi de înlocuireNu
Timp de rulare la setare înaltă6.5 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Evaluarea siguranțeiNespecificat
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiNespecificat
Greutate cu baterii23 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8513100000

Detalii produs:

    • Lanternă de mână cu un fascicul reglabil focalizat de mare intensitate (366 m) ideală pentru operațiuni de căutare și salvare și aplicații militare sau de urgență
    • Comutator electronic cu buton care oferă comutare fără probleme între secvențele modului de ieșire
    • 2 baterii alcaline cu celule D care oferă o durată de viață a lămpii de 100000 de ore
    • Etanșări din cauciuc de înaltă calitate capabile să reziste condițiilor meteorologice dure

Variante de produs

ProdusModelPutere maximă de lumeniTimp de ardere a baterieiDistanța fascicululuiNumărul de bateriiIntensitatea fasciculului de vârfTimp de rulare la setare înaltăGreutate cu bateriiCuloare carcasăPreț
Lanterna portabila MAGLITE ML300L-S2016K LED Negru 524 Lm | AG4KFB 34AW39 ML300L-S2016K5246.5/20/69 ore.366m233,573cd6.5 ore23 uncieNegru€122.66
Lanterna portabila MAGLITE ML300L-S2096K Led Gri 524 Lm | AG4KFC 34AW40 ML300L-S2096K5246.5/20/69 ore.366m233,573cd6.5 ore23 uncieGri€121.80
Lanterna portabila MAGLITE ML300L-S2116K Led Albastru 524 Lm | AG4KFE 34AW42 ML300L-S2116K5246.5/20/69 ore.366m233,573cd6.5 ore23 uncieAlbastru€130.89
Lanterna portabila MAGLITE ML300L-S2036K LED Rosie 524 Lm | AG4KFF 34AW43 ML300L-S2036K5246.5/20/69 ore.366m233,573cd6.5 ore23 uncieRoșu€121.28
Lanterna portabila MAGLITE ML300L-S3016K Led Negru 625 Lm | AG4KFG 34AW44 ML300L-S3016K62516/77/117 ore.406m341,200cd16 ore30 uncieNegru€91.28
Lanterna portabila MAGLITE ML300L-S3096K Led Gri 625 Lm | AG4KFH 34AW45 ML300L-S3096K62516/77/117 ore.406m341,200cd16 ore30 uncieGri€126.47
Lanterna portabila MAGLITE ML300L-S3106K LED Argintiu 625 Lm | AG4KFJ 34AW46 ML300L-S3106K62516/77/117 ore.406m341,200cd16 ore30 uncieSilver€126.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLITE Lanterna portabila ML300L-S2106K, LED, argintiu, 524 lumeni
€119.89 /unitate