Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lanterna tactica MAGLITE TT3D016K Led Negru 131 L | AB9PTC 2ELC1

MAGLITE TT3D016K Lanterna tactica LED neagra 131 L

În stoc
Element: AB9PTC Model: TT3D016KCrucea Ref: 2ELC1
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
€96.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanterna tactică
baterii incluseNu
Timp de ardere a bateriei72 ore
Dimensiune baterieD
Baterie TipAlcalin
Distanța fascicululuiNespecificat
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.0.38 "
Material corpAluminiu
Diametru1"
Rating de scădere1m
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraReglabil
Rezistența la impactNespecificat
Durata de viață a lămpii10K ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime12.5 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară131 lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt
Lumeni104
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni168
Numărul de baterii3
Intensitatea fasciculului de vârf42,533cd
Timp de rulare la setare înaltă80 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiNespecificat
Greutate cu baterii1.88 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)37.59
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConcentrabaterii incluseTimp de ardere a baterieiRezistența la impactDurata de viață a lămpiiLungimeIeșire ușoarăModuri de ieșire a luminiiPreț
Lanterna tactica MAGLITE TT2D016K Led Negru 134 L | AB9PTB 2ELA9 TT2D016KReglabilNu10 oreNespecificat10K ore.10 "134 lmÎnalt€95.64
Lanternă tactică MAGLITE ML100-S2DX6K Led Negru 137 L | AE6NJE 5UCY3 ML100-S2DX6KFixedDa11/43 ore.1m50K ore.9"137 lm7€125.51
Lanternă tactică MAGLITE XL50-S3016K Led Negru 139 L | AE9UPE 6MKN8 XL50-S3016KFixedDa6.75/25 ore.Nespecificat-4.875 "200 lmBună / Scăzută / Strobe€105.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLITE TT3D016K Lanterna tactica LED neagra 131 L
€96.33 /unitate