Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lanternă tactică MAGLITE XL50-S3016K Led Negru 139 L | AE9UPE 6MKN8

MAGLITE Lanterna tactica XL50-S3016K LED Negru 139 L

În stoc
Element: AE9UPE Model: XL50-S3016KCrucea Ref: 6MKN8
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
€105.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanterna tactică
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei6.75/25 ore.
Dimensiune baterieAAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului145m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.1"
Material corpAluminiu
Puterea lumânării5232
Diametru1"
Rating de scădere1m
Grad de lanternăTactic
ConcentraFixed
Rezistența la impactNespecificat
Tip lămpiLED-uri
Lungime4.875 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară200 lm
Moduri de ieșire a luminiiBună / Scăzută / Strobe
Lumeni139
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni200
Numărul de baterii3
Intensitatea fasciculului de vârf12,533cd
Lămpi de înlocuireDa
Timp de rulare la setare înaltă6.8 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiNespecificat
Greutate cu baterii3.68 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConcentrabaterii incluseTimp de ardere a baterieiRezistența la impactDurata de viață a lămpiiLungimeIeșire ușoarăModuri de ieșire a luminiiPreț
Lanterna tactica MAGLITE TT2D016K Led Negru 134 L | AB9PTB 2ELA9 TT2D016KReglabilNu10 oreNespecificat10K ore.10 "134 lmÎnalt€95.64
Lanterna tactica MAGLITE TT3D016K Led Negru 131 L | AB9PTC 2ELC1 TT3D016KReglabilNu72 oreNespecificat10K ore.12.5 "131 lmÎnalt€96.33
Lanternă tactică MAGLITE ML100-S2DX6K Led Negru 137 L | AE6NJE 5UCY3 ML100-S2DX6KFixedDa11/43 ore.1m50K ore.9"137 lm7€125.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLITE Lanterna tactica XL50-S3016K LED Negru 139 L
€105.68 /unitate