Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lanternă tactică MAGLITE ML100-S2DX6K Led Negru 137 L | AE6NJE 5UCY3

MAGLITE ML100-S2DX6K Lanterna tactica LED neagra 137 L

În stoc
Articol: AE6NJE Model: ML100-S2DX6KCrucea Ref: 5UCY3
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
€125.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanterna tactică
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei11/43 ore.
Dimensiune baterieC
Baterie TipAlcalin
Distanța fascicululuiNespecificat
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.1.2 "
Material corpAluminiu
Diametru2"
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraFixed
Rezistența la impact1m
Durata de viață a lămpii50K ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime9"
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară137 lm
Moduri de ieșire a luminii7
Lumeni119
Gama de lumeni0 la 49
Putere maximă de lumeni31
Numărul de baterii2
Intensitatea fasciculului de vârf12,507cd
Lampă de schimbLMXA201
Timp de rulare la setare înaltă4.3 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiNespecificat
Greutate cu baterii15.2 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConcentrabaterii incluseTimp de ardere a baterieiRezistența la impactDurata de viață a lămpiiLungimeIeșire ușoarăModuri de ieșire a luminiiPreț
Lanterna tactica MAGLITE TT2D016K Led Negru 134 L | AB9PTB 2ELA9 TT2D016KReglabilNu10 oreNespecificat10K ore.10 "134 lmÎnalt€95.64
Lanterna tactica MAGLITE TT3D016K Led Negru 131 L | AB9PTC 2ELC1 TT3D016KReglabilNu72 oreNespecificat10K ore.12.5 "131 lmÎnalt€96.33
Lanternă tactică MAGLITE XL50-S3016K Led Negru 139 L | AE9UPE 6MKN8 XL50-S3016KFixedDa6.75/25 ore.Nespecificat-4.875 "200 lmBună / Scăzută / Strobe€105.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLITE ML100-S2DX6K Lanterna tactica LED neagra 137 L
€125.51 /unitate