Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAHR 4103016 Etrier digital cu 4 căi, 0-6 inchi/0 până la 150 mm, precizie ±0.001 inci/±-0.03 mm | CT2BGC 45PG35

MAHR 4103016 Etrier digital cu 4 căi, interval de 0-6 inchi/0 până la 150 mm, precizie ±0.001 inci/±-0.03 mm

În stoc
Articol: CT2BGC Model: 4103016Crucea Ref: 45PG35

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€325.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MAHR 4103407 Etrier digital cu 4 căi, 0-12 inchi/0 până la 300 mm, IP67 | CT2BFZ 45PG48 4103407€753.71
MAHR 4103406 Etrier digital în 4 căi, 0-12 inchi/0 până la 300 mm, IP67 | CT2BGA 45PG47 4103406€755.19
MAHR 4103017 Șubler digital cu 4 căi, interval de 0-6 inchi/0 până la 150 mm, precizie ±0.001 inci/±-0.03 mm | CT2BGB 45PG36 4103017€323.17
MAHR 4103014 Șubler digital cu 4 căi, 0-6 inchi/0 până la 150 mm, precizie ±0.001 inci/±-0.03 mm | CT2BGD 45PG33 4103014€326.42
MAHR 4103301 Etrier digital cu 4 căi, 0-6 inchi/0 până la 150 mm, IP67 | CT2BGE 45PG55 4103301€378.19
MAHR 4103300 Etrier digital în 4 căi, 0-6 inchi/0 până la 150 mm, IP67 | CT2BGF 45PG54 4103300€374.83
MAHR 4103067 Etrier digital în 4 căi, 0-6 inchi/0 până la 150 mm, IP67 | CT2BGG 45PG31 4103067€456.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAHR 4103016 Etrier digital cu 4 căi, interval de 0-6 inchi/0 până la 150 mm, precizie ±0.001 inci/±-0.03 mm
€325.01 /unitate