MAIN FILTER INC. MF0006151 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.49 inci | CF6QPR

MAIN FILTER INC. MF0006151 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime 9.49 inch

Articol: CF6QPR Model: MF0006151
€81.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.87 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru3
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime9.49
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.52 "
OD de sus2.87 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorMaterialul garnituriiÎnălţimeTipul de etanșareTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0005967 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.86 ​​inci | CF6QLF MF0005967-1.075 "2.87 "-4.86Viton1.075 "2.87 "€36.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006348 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.03 inchi | CF6QVA MF0006348În afară-1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "€39.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006368 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CF6QVG MF0006368În afară3.31 "4.96 "Plută18.31 "Plută3.31 "4.96 "€131.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006502 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.49 inchi | CF6QYT MF0006502--2.87 "Viton9.49Viton1.07 "2.87 "€47.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006574 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, 4.86 ​​inci înălțime | CF6QZG MF0006574-1.075 "2.87 "-4.86 "Viton1.075 "2.87 "€36.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034147 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, 11.3 inci înălțime | CF6TXM MF0034147În afară-3.07 "Viton11.3 "Viton1.69 "3.07 "€238.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034171 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.74 inchi | CF6TXU MF0034171În afară1.26 "3.13 "Buna10.74 "Buna-3.13 "€127.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0006151 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime 9.49 inch
€81.80 /unitate