MAIN FILTER INC. MF0026144 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.31 inci | CF6THN

MAIN FILTER INC. MF0026144 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Viton, 5.31 inchi înălțime

Element: CF6THN Model: MF0026144
€51.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.362 "
Capacitate17.60
Colaps Presiunea305
Presiune de fisurare305 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului196 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime5.31 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.406 "
OD de sus2.362 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0026259 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.6 inchi | CF6TKW MF00262592.362 "9.6 "1.406 "2.362 "€60.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0094159 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.31 inci | CF7DZH 922960 MF00941592.362 "5.31 "1.406 "2.362 "€42.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0095117 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.6 inchi | CF7EEL 925833 MF00951172.362 "9.6 "1.406 "2.362 "€60.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575948 Filtru hidraulic, sticlă, 40 microni, etanșare Viton, 18.465 inci înălțime | CG2NXM D651G40B MF05759483.937 "18.465 "1.63 "3.937 "€252.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0644332 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.31 inci | CG3ZHU BEST531P MF06443322.362 "5.31 "1.406 "2.362 "€42.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0026144 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Viton, 5.31 inchi înălțime
€51.63 /unitate