MAIN FILTER INC. MF0037957 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci | CF6URR

MAIN FILTER INC. MF0037957 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci

Element: CF6URR Model: MF0037957
€227.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.409 "
OD inferior4.173 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului311 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime10.23
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID2.835 "
OD de sus4.173 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0008368 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CF6RQQ MF00083680.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "€229.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024068 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.9 inci | CF6RZM MF00240680.331 "2.835 "123 mp Inch5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357782 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.16 inci | CF8MNN MF03577820.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357792 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.9 inci | CF8MNV MF03577920.331 "2.835 "123 mp Inch5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357834 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.3 inchi | CF8MPL MF03578340.409 "4.173 "558 mp Inch18.3 "2.835 "4.173 "€243.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357886 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 32.48 inchi | CF8MQC MF03578860.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "€558.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0386726 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.9 inci | CF8TYX ST310 MF03867260.331 "2.835 "123 mp Inch5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0037957 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci
€227.54 /unitate