MAIN FILTER INC. MF0149661 Transmission Filter Kit, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 5.98 Inch Height | CF7HQW 29509723B

MAIN FILTER INC. MF0149661 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, garnitură din viton, înălțime de 5.98 inci

Articol: CF7HQW Model: MF0149661Crucea Ref: 29509723B '
€99.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet filtru
OD inferior3.208 "
Presiune de fisurare101 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru25
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime5.98 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.54 "
OD de sus3.208 "

Detalii produs:

    • Înlocuire ALLISON 29509723B

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007393 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, 4.21 inci înălțime | CF6RHY MF00073933.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0036830 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, garnitură din viton, înălțime de 5.98 inchi | CF6UPK MF00368303.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066120 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.21 inci | CF7CKA WG508 MF00661203.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066121 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, 5.98 inci înălțime | CF7CKB WG511 MF00661213.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0077790 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.98 inchi | CF7DKE 57740XE MF00777903.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0077791 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, garnitură din viton, înălțime de 4.21 inci | CF7DKF 57741XE MF00777913.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0130310 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.21 inci | CF7HLB 99251K MF01303103.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0149661 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, garnitură din viton, înălțime de 5.98 inci
€99.33 /unitate