MAIN FILTER INC. MF0178896 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, grad de 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.4 inchi | CF7LGE 0240D010VV

MAIN FILTER INC. MF0178896 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.4 inci

Element: CF7LGE Model: MF0178896Cruce Ref: 0240D010VV '
€367.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.362 "
Capacitate6.67
Colaps Presiunea3045
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaFibră de oțel inoxidabil
Dimensiunea filtrului257 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7.4 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.347 "
OD de sus2.362 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0240D010VV

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorCapacitateDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0006231 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inci | CF6QQY MF00062311.752 "1.5058 mp Inch3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007740 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.66 inci | CF6RLX MF00077401.378 "0.8332 mp Inch3.66 "0.476 "1.378 "€108.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007745 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inci | CF6RMC MF00077451.752 "1.5058 mp Inch3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007750 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CF6RMH MF00077501.752 "2.73105 mp Inch6.22 "0.87 "1.752 "€171.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007761 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.4 inchi | CF6RMQ MF00077612.362 "6.67257 mp Inch7.4 "1.347 "2.362 "€303.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007773 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.81 inchi | CF6RMW MF00077733.032 "16.56637 mp Inch13.81 "1.898 "3.032 "€577.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008769 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, grad de 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.079 inchi | CF6RUE MF00087692.362 "4.46171 mp Inch5.079 "1.346 "2.362 "€232.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0178896 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.4 inci
€367.82 /unitate