MAIN FILTER INC. MF0257926 Filtru hidraulic interschimbabil, celuloză, 25 microni, etanșare Viton, 15.9 inci înălțime | CF7UCF

MAIN FILTER INC. MF0257926 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare Viton, 15.9 inchi înălțime

Element: CF7UCF Model: MF0257926
€95.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior5.118 "
Capacitate76.19
Colaps Presiunea44
Presiune de fisurare44 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului1905 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime15.9 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID2.539 "
OD de sus5.118 "

Detalii produs:

    • Înlocuire MP FILTRI

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0004718 Filtru hidraulic, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 10.19 inchi | CF6QJV MF0004718În afară-3.898 "-10.191.595 "3.898 "28.57€37.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024285 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.09 inchi | CF6TBM MF0024285În afară-1.791 "-4.09 "0.807 "1.791 "3.84€22.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025911 Filtru hidraulic, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.12 inchi | CF6TFJ MF0025911În afară3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€167.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025968 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.27 inchi | CF6TGC MF0025968În afară-2.315 "În afară5.27 "1.114 "2.315 "9.70€33.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026176 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.76 inchi | CF6TJC MF0026176-3.11 "4.252 "-9.763.11 "4.252 "-€72.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026226 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.89 inci | CF6TJX MF0026226Inside Out-1.693 "2.756 "Inside Out-8.89 "1.693 "2.756 "15.13€65.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028595 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci | CF6TPZ MF0028595În afară-2.756 "-5.11 "1.161 "2.756 "10.17€25.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0257926 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare Viton, 15.9 inchi înălțime
€95.92 /unitate