MAIN FILTER INC. MF0307720 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 14.48 inci | CF8BJC HF28974

MAIN FILTER INC. MF0307720 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, sigiliu Buna, înălțime 14.48 inch

Articol: CF8BJC Model: MF0307720Crucea Ref: HF28974 '
€49.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.5 "
OD inferior6.083 "
Presiune de fisurare58 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru5
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime14.48
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.5 "
OD de sus6.083 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FLEETGUARD HF28974

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0308152 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF8CUMPĂRĂ HF6168 MF030815217.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0312164 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 14.48 inci | CF8CVH MF031216414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0312968 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF8CVL MF031296817.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0312969 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 17.99 inci înălțime | CF8CVM MF031296917.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0312974 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF8CVN MF031297417.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0312975 Filtru hidraulic, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, 17.99 inci înălțime | CF8CVP MF031297517.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0312977 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF8CVQ MF031297717.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "176.76-58 PSI€38.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0307720 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 5 microni, sigiliu Buna, înălțime 14.48 inch
€49.73 /unitate