MAIN FILTER INC. MF0308300 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.343 Inch Height | CF8BWT HF6327

MAIN FILTER INC. MF0308300 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.343 inci

Articol: CF8BWT Model: MF0308300Crucea Ref: HF6327 '
€92.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.039 "
Presiune de explozie290
Capacitate26.78
Colaps Presiunea72.5
Presiune de fisurare72.5 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului670 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime7.343 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir11 BSP
Dimensiune de filet1.5 "
OD de sus5.039 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FLEETGUARD HF6327

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeFirDimensiune de filetOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0301814 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 8.307 inci înălțime | CF7ZNB HA070 MF030181422 g / min3.78 "304.68.307 "14 BSP-3.78 "24.03€30.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301818 Filtru cu rotire, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF7ZNF HA090 MF0301818-5.079 "-7.02 "--5.079 "-€43.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301823 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 8.949 inci înălțime | CF7ZNL HA130 MF030182379 g / min5.079 "246.6 PSI8.94911 BSP1.25mm5.079 "41.74€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301828 Filtru cu rotire, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF7ZNR HA162 MF030182879 g / min5.079 "246.67.02 "-M425.079 "31.47€50.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304030 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 6.94 inci înălțime | CF8AAE MF030403040 g / min5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "21.42€38.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304227 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 8.307 inci înălțime | CF8ABN CA801 MF030422722 g / min3.78 "304.68.307 "14 BSP-3.78 "24.03€30.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304230 Filtru cu rotire, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF8ABR CAR1601 MF030423079 g / min5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99€48.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308300 Filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.343 inci
€92.49 /unitate