MAIN FILTER INC. MF0316334 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.38 Inch Height | CF8CWU HF732

MAIN FILTER INC. MF0316334 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, Buna Seal, 5.38 inch înălțime

Articol: CF8CWU Model: MF0316334Crucea Ref: HF732 '
€24.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.75 "
Presiune de explozie304 PSI
Presiune de fisurare72 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru20
DebitÎn afară
Rata de curgere22 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.38 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir12 UNF
Dimensiune de filet1mm
OD de sus3.75 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HASTINGS HF732

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeOD inferiorPresiune de explozieFirDimensiune de filetOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0095167 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.38 inci | CF7EEZ 925947 MF00951675.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "--€19.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301815 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, Buna Seal, 8.307 inch înălțime | CF7ZNC HA071 MF03018158.3073.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "24.03-€30.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301817 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, Buna Seal, 5.748 inch înălțime | CF7ZNE HA081 MF03018175.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--€25.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301819 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 7.02 inci înălțime | CF7ZNG HA091 MF03018197.025.079 "---5.079 "--€41.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301824 Filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 8.949 inci înălțime | CF7ZNM HA131 MF03018248.949 "5.079 "246.611 BSP1.25mm5.079 "41.7472.5€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304221 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inci | CF8ABG CA1603 MF03042217.025.079 "---5.079 "--€41.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304226 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, Buna Seal, 5.748 inch înălțime | CF8ABM CA603 MF03042265.748 "3.78 "304.6 PSI14 BSP-3.78 "--€25.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0316334 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, Buna Seal, 5.38 inch înălțime
€24.02 /unitate