MAIN FILTER INC. MF0318327 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, 3.7 Inch Height | CF8CZZ 1269142

MAIN FILTER INC. MF0318327 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi

Articol: CF8CZZ Model: MF0318327Crucea Ref: 1269142 '
€33.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.85 "
Capacitate8.29
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului85 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime3.7 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.004 "
OD de sus1.85 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 1269142

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0065942 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inchi | CF7CEV S610G10 MF0065942-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "--€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065952 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inci | CF7CFC S620G10 MF0065952Inside Out-3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "81.1573€55.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066046 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 15.75 inchi | CF7CHJ WG351 MF0066046--1.85 "15.75 "1"1.85 "30.35-€79.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066099 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 4.213 inci | CF7CJM MF0066099--1.969 "4.2131.083 "2.047 "15.96-€45.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066124 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 8.15 inci | CF7CKD MF0066124--1.969 "8.151.083 "2.047 "15.96-€48.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301958 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inchi | CF7ZTW HE369 MF0301958-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "81.15-€55.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301999 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 9.8 inchi | CF7ZUV HE884 MF0301999Inside Out--2.362 "9.8 "1.063 "2.362 "26.87145€33.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0318327 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi
€33.29 /unitate