MAIN FILTER INC. MF0319068 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare Viton, 13.11 inci înălțime | CF8ECB 0660R010P

MAIN FILTER INC. MF0319068 Filtru hidraulic, celuloză, capacitate de 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 13.11 inci

Post: CF8ECB Model: MF0319068Ref încrucișat: 0660R010P'
€130.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.697 "
OD inferior3.76 "
Capacitate25.92
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului648 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime13.11 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus3.76 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0660R010P

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0058345 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6WEH D110C10A MF0058345În afară-1.772 "-3.38 "1.004 "1.772 "2.42€17.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058379 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6WFN D111C10A MF0058379În afară-1.772 "-4.44 "1.004 "1.772 "6.29€17.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058423 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inchi | CF6WHG D112C10A MF0058423În afară-1.772 "În afară8.22 "1.004 "1.772 "6.19€24.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058465 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.56 inci | CF6WJV D120C10A MF0058465În afară-2.087 "-4.56 "0.965 "2.087 "5.77€18.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058501 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inchi | CF6WKW D121C10A MF0058501În afară-2.087 "-8.220.965 "2.087 "10.71€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058593 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.72 inchi | CF6WMW D130C10A MF0058593În afară-2.087 "În afară4.72 "1.083 "2.087 "5.04€18.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058691 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.56 inci | CF6WQA D140C10A MF0058691În afară-3.071 "-4.56 "1.701 "3.071 "10.54€29.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0319068 Filtru hidraulic, celuloză, capacitate de 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 13.11 inci
€130.56 /unitate