MAIN FILTER INC. MF0319230 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 18.5 inchi | CF8EFN H2K005BNV

MAIN FILTER INC. MF0319230 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime 18.5 inch

Element: CF8EFN Model: MF0319230Cruce Ref: H2K005BNV '
€90.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.654 "
OD inferior3.898 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru5
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime18.5
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.654 "
OD de sus3.898 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON H2K005BNV

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0056924 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VQJ MF0056924În afară1.63 "3.937 "În afară9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056925 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VQK MF0056925În afară1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057058 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VVJ MF0057058În afară1.63 "3.937 "În afară9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057059 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VVK MF0057059În afară1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058201 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.953 inci | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058211 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.677 inci | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058221 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 16.575 inci | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-€97.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0319230 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime 18.5 inch
€90.56 /unitate