MAIN FILTER INC. MF0326404 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Height | CF8FRQ L497

MAIN FILTER INC. MF0326404 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 40 microni, sigiliu Buna, înălțime de 6.13 inci

Element: CF8FRQ Model: MF0326404Crucea Ref: L497 '
€79.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.728 "
Presiune de explozie1015 PSI
Capacitate30.34
Presiune de fisurare290 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru40
Dimensiunea filtrului410 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime6.13 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir12 UN2B
Dimensiune de filet1.375
OD de sus3.819 "

Detalii produs:

    • Înlocuire KRALINATOR L497

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0308439 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inci | CF8BYD HF6556 MF03084391015 PSI6.13 "€65.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308440 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.945 inci | CF8BYE HF6557 MF0308440-8.945 "€69.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308457 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inci | CF8BYT HF6578 MF030845710156.13 "€65.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0315433 Filtru interschimbabil, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.945 inci | CF8CWH BT8852MPG MF0315433-8.945 "€69.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316461 Filtru interschimbabil, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inci | CF8CXQ HF863 MF031646110156.13 "€65.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316462 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.945 inci | CF8CXR HF864 MF0316462-8.945€69.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316474 Filtru interschimbabil, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inci | CF8CXY HF876 MF03164741015 PSI6.13 "€65.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0326404 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 40 microni, sigiliu Buna, înălțime de 6.13 inci
€79.05 /unitate