MAIN FILTER INC. MF0356418 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 10.35 inchi | CF8MBP 1561G100A000P

MAIN FILTER INC. MF0356418 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Viton, înălțime de 10.35 inci

Articol: CF8MBP Model: MF0356418Crucea Ref: 1561G100A000P '
€222.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.701 "
OD inferior5.591 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului820 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime10.35 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni100
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID3.701 "
OD de sus5.591 "

Detalii produs:

    • Înlocuire EPPENSTEINER 1561G100A000P

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0007708 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.66 inci | CF6RLG MF00077082.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-€64.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007714 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci | CF6RLK MF00077142.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 mp Inch7.99 "-€83.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007732 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 14.29 inchi | CF6RLT MF00077324.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 mp Inch14.29 "-€262.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008489 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 19.01 inchi | CF6RTJ MF00084895.65 "3.799 "5.65 "435435 PSI2533 mp Inch19.01 "-€330.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034497 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.21 inchi | CF6UAP MF00344974.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€106.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037976 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.78 inchi | CF6UTF MF00379761.63 "-1.63 "435435 PSI36 mp Inch3.78 "-€41.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0168679 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.48 inci | CF7KJD 406G100A000P MF01686791.63 "-1.63 "-435 PSI18 mp Inch2.48 "-€40.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0356418 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Viton, înălțime de 10.35 inci
€222.04 /unitate