MAIN FILTER INC. MF0356501 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 3.62 inchi | CF8MCH 156H6LLP

MAIN FILTER INC. MF0356501 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 3.62 inchi

Element: CF8MCH Model: MF0356501Crucea Ref: 156H6LLP '
€47.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.299 "
OD inferior2.087 "
Capacitate9.59
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru5
Dimensiunea filtrului102 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime3.62 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.004 "
OD de sus2.087 "

Detalii produs:

    • Înlocuire EPPENSTEINER 156H6LLP

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorCapacitateDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0034367 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 5.07 inchi | CF6TZZ MF00343670.866 "2.087 "6.8773 mp Inch5.07-2.087 "€55.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034457 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 3.62 inchi | CF6UAF MF00344571.299 "2.087 "9.59102 mp Inch3.62 "1.004 "2.087 "€39.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0168386 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 5.07 inchi | CF7KHV 30K6 MF01683860.866 "2.087 "6.8773 mp Inch5.07 "-2.087 "€55.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183269 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 3.62 inci | CF7MMH 306380 MF01832691.299 "2.087 "9.59102 mp Inch3.62 "1.004 "2.087 "€39.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183279 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inchi | CF7MMJ 306391 MF01832791.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "€64.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183280 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inchi | CF7MMK MF01832801.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "€64.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0356013 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 1.96 inchi | CF8LZV 118H6LLP MF03560131.024 "1.732 "--1.96 "0.787 "1.732 "€35.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0356501 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare, înălțime de 3.62 inchi
€47.93 /unitate