MAIN FILTER INC. MF0396084 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 8.07 Inch Height | CF8VTC

MAIN FILTER INC. MF0396084 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inci

Element: CF8VTC Model: MF0396084
€127.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.504 "
OD inferior5.906 "
Capacitate105.26
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului1172 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.07 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.504 "
OD de sus5.906 "

Detalii produs:

    • Repalcement TEHNOLOGII DE SEPARARE

Variante de produs

ProdusModelMicroniID de josOD inferiorTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0007484 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inchi | CF6RJN MF0007484253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26435435 PSI€105.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035341 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.02 inchi | CF6UGX MF0035341252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57435435 PSI€76.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183124 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inci | CF7MJF 303327 MF0183124253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26-435 PSI€105.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183452 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.02 inci | CF7MRG 306708 MF0183452252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI€76.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0201601 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF7NXA CS25V MF020160127-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI€43.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0201609 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF7NXE CZ25V MF020160927-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI€43.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223126 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.65 inci | CF7RQX P171312 MF022312627-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI€43.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396084 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.07 inci
€127.33 /unitate