MAIN FILTER INC. MF0414582 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, 4.44 Inch Height | CF9CEK

MAIN FILTER INC. MF0414582 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci

Element: CF9CEK Model: MF0414582
€45.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.772 "
Presiune de fisurare305 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru40
Dimensiunea filtrului81 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime4.44 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.004 "
OD de sus1.772 "

Detalii produs:

    • Filtru SF de înlocuire

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007005 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.89 inci | CF6RCW MF00070052.898 "-363 PSI246 mp Inch3.89 "1.26 "2.898 "€64.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007007 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.13 inchi | CF6RCX MF00070072.898 "---9.13 "1.26 "2.898 "€96.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008301 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.08 inchi | CF6RPX MF00083011.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€73.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008459 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.09 inchi | CF6RTC MF00084591.79 "145145 PSI43 mp Inch4.09 "0.81 "1.79 "€33.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008485 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.7 inchi | CF6RTH MF00084852.087 "-435 PSI69 mp Inch3.7 "0.965 "2.087 "€57.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008655 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.08 inchi | CF6RUC MF00086551.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€73.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008656 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 1.29 inci | CF6RUD MF00086561.693 "-435 PSI17 mp Inch1.290.717 "1.693 "€59.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0414582 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci
€45.07 /unitate