MAIN FILTER INC. MF0426708 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.12 inchi | CF9VJT XH03363

MAIN FILTER INC. MF0426708 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.12 inchi

Element: CF9VJT Model: MF0426708Crucea Ref: XH03363 '
€305.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.996 "
OD inferior5.61 "
Presiune de fisurare51 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru149
Dimensiunea filtrului1251 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime12.12 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni149
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID3.996 "
OD de sus5.61 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER-X XH03363

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0060026 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6YFG DHD110B149B MF00600261.752 "-1.752 "435435 PSI114 mp Inch6.18 "0.87 "€43.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064376 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 10.82 inchi | CF7BRA RHR500S149B MF00643763.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 mp Inch10.82 "-€130.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064495 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.11 inci | CF7BUQ RHR660S149B MF00644954.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 mp Inch13.11-€229.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427037 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.76 inchi | CF9VWB XH03510 MF04270374.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€93.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597656 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CG3FYE D34B149BV MF05976561.752 "-1.752 "435435 PSI114 mp Inch6.18 "0.87 "€43.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597687 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.02 inchi | CG3FZE D34B149SV MF05976871.85 "-1.85 "-435 PSI151 mp Inch6.020.87 "€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597909 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.66 inci | CG3GDZ D40B149SV MF05979091.378 "-1.378 "-435 PSI49 mp Inch3.66 "0.476 "€34.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0426708 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.12 inchi
€305.91 /unitate