MAIN FILTER INC. MF0427271 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din plută, înălțime de 5.27 inci | CF9WEH

MAIN FILTER INC. MF0427271 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din plută, înălțime de 5.27 inci

Element: CF9WEH Model: MF0427271
€34.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.114 "
OD inferior2.303 "
Capacitate9.70
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului242 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiPlută
Înălţime5.27 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșarePlută
Top ID1.114 "
OD de sus2.303 "

Detalii produs:

    • Filtru SF de înlocuire

Variante de produs

ProdusModelPreț
MAIN FILTER INC. MF0427269 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din plută, înălțime de 5.27 inci | CF9WEF AFKOVL24525 MF0427269€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427270 Filtru hidraulic, celuloză, 25 microni, etanșare din plută, înălțime de 5.27 inci | CF9WEG XH03560 MF0427270€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0600615 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din plută, înălțime de 5.27 inci | CG3JJL R01D25CM MF0600615€28.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427271 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare din plută, înălțime de 5.27 inci
€34.76 /unitate