MAIN FILTER INC. MF0427634 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 10.23 Inch Height | CF9WTM

MAIN FILTER INC. MF0427634 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci

Element: CF9WTM Model: MF0427634
€95.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.409 "
OD inferior4.173 "
Capacitate45.39
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru3
Dimensiunea filtrului613 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime10.23
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID2.835 "
OD de sus4.173 "

Detalii produs:

    • Repalcement TEHNOLOGII DE SEPARARE

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0062741 Filtru hidraulic, îndepărtare sticlă/apă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 17.99 inci | CF7ALX R331GW03P MF0062741-3.5 "5.992 "-17.993.5 "5.992 "-€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065832 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inci | CF7CCC S4110G03 MF0065832Inside Out-1.732 "3.661 "Inside Out-9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065866 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inci | CF7CDA S4111G03 MF0065866Inside Out-1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.74€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308975 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inci | CF8CNK HF7783 MF0308975Inside Out-1.732 "3.661 "Inside Out-18.5 "1.732 "3.661 "68.74€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0310798 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 14.48 inci | CF8CUJ C7181 MF0310798-3.5 "5.992 "-14.483.5 "5.992 "-€106.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0319259 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.5 inci | CF8EGB H2MOD003BN MF0319259Inside Out-1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.74€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0320369 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CF8EXJ HMOD003BN MF0320369Inside Out-1.732 "3.661 "Inside Out-9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427634 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci
€95.24 /unitate