MAIN FILTER INC. MF0430028 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Viton, 19.64 inci înălțime | CF9ZCM 01E120080G16EP

MAIN FILTER INC. MF0430028 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Viton, înălțime de 19.64 inci

Element: CF9ZCM Model: MF0430028Cruce Ref: 01E120080G16EP '
€319.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior5.63 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului1665 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime19.64 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni80
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID3.701 "
OD de sus5.63 "

Detalii produs:

    • Inlocuire INTERNORMEN 01E120080G16EP

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0060516 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.14 inchi | CF6YYA DLD150B80B MF00605161.752 "-1.752 "-435 PSI233 mp Inch11.140.87 "€84.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060760 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.29 inci | CF6ZCR DLD60T80B MF00607601.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064678 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.53 inci | CF7BWM RLR175B80B MF00646782.953 "-2.953 "---6.53 "1.772 "€80.24
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066316 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.83 inci | CF7CNN MF00663162.36 "-2.36 "---7.83 "1.28 "€123.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066391 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.85 inci | CF7CQD XD040T80A MF00663911.752 "-1.752 "-305 PSI63 mp Inch3.85 "0.87 "€49.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066521 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Viton, înălțime de 15.7 inchi | CF7CUR XR1000T80 MF00665216.063 "3.551 "6.063 "145145 PSI1959 mp Inch15.7 "3.551 "€346.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0421948 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.29 inci | CF9NHB 300609 MF04219481.752 "-1.752 "---4.29 "0.87 "€64.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0430028 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Viton, înălțime de 19.64 inci
€319.02 /unitate