MAIN FILTER INC. MF0432377 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, garnitură guarnital, înălțime de 7.55 inci | CG2ATJ XH04675

MAIN FILTER INC. MF0432377 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, garnitură de garanție, înălțime de 7.55 inci

Articol: CG2ATJ Model: MF0432377Crucea Ref: XH04675 '
€218.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.01 "
OD inferior3.31 "
Presiune de fisurare51 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului234 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiGuarnital
Înălţime7.55
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareGuarnital
Top ID1.61 "
OD de sus3.33 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER-X XH04675

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0065819 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, garnitură de garanție, înălțime de 3.228 inci | CF7CBT S410T25 MF00658192.008 "3.327 "51 PSI79 mp Inch3.2281.614 "3.327 "€150.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065894 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, garnitură de garanție, înălțime de 7.55 inci | CF7CDP S420T25 MF00658942.01 "3.31 "51 PSI234 mp Inch7.551.61 "3.33 "€180.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065901 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, garnitură de garanție, înălțime de 9.84 inchi | CF7CDR S430T25 MF00659012.01 "3.31 "51 PSI316 mp Inch9.84 "1.61 "3.33 "€197.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432187 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, garnitură de garanție, înălțime de 3.228 inci | CG2ALT XH04639 MF04321872.008 "3.327 "51 PSI79 mp Inch3.2281.614 "3.327 "€150.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432389 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 25 microni, garnitură de garanție, înălțime de 9.84 inchi | CG2ATQ XH04682 MF04323892.01 "3.31 "51 PSI316 mp Inch9.84 "1.61 "3.33 "€197.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432399 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, garnitură de garanție, înălțime de 9.88 inci | CG2ATY G00601 MF04323995.31 "5.96 "73 PSI903 mp Inch9.88 "3.74 "5.96 "€550.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603388 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, garnitură guarnital, înălțime de 3.228 inci | CG3KTH S35E25T MF06033882.008 "3.327 "51 PSI79 mp Inch3.2281.614 "3.327 "€150.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432377 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, garnitură de garanție, înălțime de 7.55 inci
€218.91 /unitate