MAIN FILTER INC. MF0432379 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron Rating, Guarnital Seal, 7.55 Inch Height | CG2ATK XH04677

MAIN FILTER INC. MF0432379 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 7.55 inci

Articol: CG2ATK Model: MF0432379Crucea Ref: XH04677 '
€198.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.01 "
OD inferior3.31 "
Colaps Presiunea51
Presiune de fisurare51 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului316 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiGuarnital
Înălţime7.55 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni74
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareGuarnital
Top ID1.61 "
OD de sus3.33 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER-X XH04677

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0065821 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 3.228 inci | CF7CBV S410T74 MF00658212.008 "3.327 "79 mp Inch3.2281.614 "3.327 "€144.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065896 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 7.55 inci | CF7CDQ S420T74 MF00658962.01 "3.31 "316 mp Inch7.55 "1.61 "3.33 "€164.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065903 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 9.84 inchi | CF7CDU S430T74 MF00659032.01 "3.31 "-9.84 "1.61 "3.33 "€171.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308908 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 9.88 inchi | CF8CLQ HF7716 MF03089085.31 "5.96 "-9.88 "3.74 "5.96 "€479.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308941 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 3.228 inci | CF8CML HF7749 MF03089412.008 "3.327 "79 mp Inch3.2281.614 "3.327 "€144.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308945 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 7.55 inci | CF8CMP HF7753 MF03089452.01 "3.31 "316 mp Inch7.55 "1.61 "3.33 "€164.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308952 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 9.84 inchi | CF8CMR HF7760 MF03089522.01 "3.31 "-9.84 "1.61 "3.33 "€171.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432379 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, rating de 74 microni, garnitură de garanție, înălțime de 7.55 inci
€198.66 /unitate