MAIN FILTER INC. MF0432470 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inci | CG2AWL XH04704

MAIN FILTER INC. MF0432470 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inci

Articol: CG2AWL Model: MF0432470Crucea Ref: XH04704 '
€37.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.772 "
OD inferior2.835 "
Capacitate20.34
Presiune de fisurare73 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului509 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime11.81 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.772 "
OD de sus2.835 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER-X XH04704

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0065635 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 2.75 inci | CF7BZZ S110C10 MF0065635-1.142 "2.047 "2.75 "1.004 "2.047 "2.95-€17.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065924 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 8.93 inchi | CF7CEG S531C10 MF0065924-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--€27.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065935 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 12.91 inchi | CF7CEP S550C10 MF0065935-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-€29.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065938 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inchi | CF7CET S610C10 MF0065938-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "20.34-€30.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065948 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inchi | CF7CFA S620C10 MF0065948Inside Out-3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "44.8673€37.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066184 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 1.28 inchi | CF7CLD WP365 MF0066184În afară0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86145€21.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301433 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inci | CF7ZMW 1457431107 MF0301433--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-€25.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432470 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inci
€37.00 /unitate