MAIN FILTER INC. MF0434935 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inci | CG2BZT XH05340

MAIN FILTER INC. MF0434935 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inci

Articol: CG2BZT Model: MF0434935Crucea Ref: XH05340 '
€179.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos4.04 "
OD inferior5.49 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru76
Dimensiunea filtrului491 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.62
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni76
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID4.04 "
OD de sus5.49 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER-X XH05340

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0434157 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.7 inchi | CG2BVZ P168444 MF04341571.54 "2.44 "63 mp Inch3.7 "1.54 "2.44 "€121.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434936 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inci | CG2BZU SH66038 MF04349364.04 "5.49 "491 mp Inch8.624.04 "5.49 "€148.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603955 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.7 inchi | CG3LFZ W03AT1281 MF06039551.54 "2.44 "63 mp Inch3.7 "1.54 "2.44 "€121.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0604040 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inchi | CG3LHJ W03AT566 MF06040404.04 "5.49 "491 mp Inch8.62 "4.04 "5.49 "€148.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0613752 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 3.7 inchi | CG3TMG MF06137521.54 "2.44 "63 mp Inch3.7 "1.54 "2.44 "€121.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0434935 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 76 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.62 inci
€179.26 /unitate