MAIN FILTER INC. MF0503497 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inchi | CG2GYB 00245122

MAIN FILTER INC. MF0503497 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.63 inci

Articol: CG2GYB Model: MF0503497Crucea Ref: 00245122 '
€458.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.898 "
OD inferior3.032 "
Capacitate7.88
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaFibră de oțel inoxidabil
Dimensiunea filtrului303 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7.63 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus3.032 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 00245122

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007706 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.66 inci | CF6RLF MF00077061.347 "2.362 "5.662.362 "€191.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007717 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CF6RLL MF00077171.898 "3.032 "7.63 "3.032 "€379.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007723 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.11 inchi | CF6RLN MF00077232.697 "3.76 "13.11 "3.76 "€551.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007735 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare Viton, 19.01 inci înălțime | CF6RLV MF00077353.799 "4.902 "19.01 "4.902 "€1,015.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178298 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.66 inci | CF7KMK 245121 MF01782981.347 "2.362 "5.66 "2.362 "€191.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178299 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CF7KML 245122 MF01782991.898 "3.032 "7.63 "3.032 "€379.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178300 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.11 inchi | CF7KMM 245123 MF01783002.697 "3.76 "13.11 "3.76 "€551.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0503497 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 20 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.63 inci
€458.67 /unitate