MAIN FILTER INC. MF0506536 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron Rating, Viton Seal, 9.29 Inch Height | CG2KKL CHP622T10YN

MAIN FILTER INC. MF0506536 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Viton, 9.29 inch înălțime

Articol: CG2KKL Model: MF0506536Ref. transversală: CHP622T10YN'
€244.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.071 "
Colaps Presiunea3045
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului415 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime9.29 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.646 "
OD de sus3.071 "

Detalii produs:

    • Înlocuire OMT CHP622T10YN

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007593 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inchi | CF6RJZ MF00075933.898 "145145 PSI197 mp Inch9.25 "1.654 "3.898 "€135.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008166 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.04 inchi | CF6RNV MF00081663.032 "435435 PSI310 mp Inch7.04 "1.898 "3.032 "€117.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008442 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6RRV MF00084421.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€52.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008443 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.48 inci | CF6RRW MF00084431.772 "---4.48 "1"1.772 "€116.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008466 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6RTE MF00084661.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€43.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008517 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.7 inchi | CF6RTM MF00085172.087 "-435 PSI69 mp Inch3.7 "0.965 "2.087 "€106.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026089 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inci | CF6THE MF00260891.654 "-363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€40.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0506536 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Viton, 9.29 inch înălțime
€244.32 /unitate