MAIN FILTER INC. MF0507526 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 12.95 Inch Height | CG2LPW

MAIN FILTER INC. MF0507526 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.95 inchi

Articol: CG2LPW Model: MF0507526
€161.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.071 "
Presiune de fisurare305 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru125
Dimensiunea filtrului779 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime12.95
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni125
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.701 "
OD de sus3.071 "

Detalii produs:

    • Înlocuire SOFIMA HYDRAULICS

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0008435 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inci | CF6RRT MF00084351.772 "---3.38 "1"1.772 "€36.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008444 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6RRX MF00084441.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€32.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035522 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.54 inchi | CF6UKC MF00355221.654 "363363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€30.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035594 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Viton, înălțime de 12.95 inchi | CF6UKV MF00355943.071 "305305 PSI779 mp Inch12.95 "1.701 "3.071 "€133.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334919 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inci | CF8GCF MF03349191.772 "---3.38 "1"1.772 "€36.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334942 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF8GCZ MF03349421.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€32.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0335031 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.56 inci | CF8GFA MF03350313.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "€51.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0507526 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.95 inchi
€161.73 /unitate