MAIN FILTER INC. MF0592379 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci | CG3BNP 2742414

MAIN FILTER INC. MF0592379 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci

Articol: CG3BNP Model: MF0592379Crucea Ref: 2742414 '
€35.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.756 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru60
Dimensiunea filtrului148 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime5.11 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.161 "
OD de sus2.756 "

Detalii produs:

    • Inlocuire TVH 2742414

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0006895 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.27 inci | CF6RBJ MF00068953.9 "2.03 "3.9 "145145 PSI289 mp Inch8.27 "2.03 "€74.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008179 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.35 inci | CF6RNY MF00081792.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 mp Inch3.35 "1.38 "€37.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008253 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.2 inchi | CF6RPJ MF00082535.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1230 mp Inch15.2 "3.701 "€299.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008258 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.72 inci | CF6RPL MF00082582.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "€36.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008381 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.83 inchi | CF6RQX MF00083812.047 "-2.047 "145145 PSI36 mp Inch2.83 "0.965 "€22.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008383 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.34 inci | CF6RQZ MF00083832.756 "-2.756 "145145 PSI90 mp Inch3.34 "1.161 "€26.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008463 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci | CF6RTD MF00084632.756 "-2.756 "-145 PSI148 mp Inch5.11 "1.161 "€29.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0592379 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci
€35.42 /unitate