MAIN FILTER INC. MF0594466 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inchi | CG3DFT R900224821

MAIN FILTER INC. MF0594466 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inchi

Articol: CG3DFT Model: MF0594466Cruce Ref: R900224821 '
€66.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.85 "
Capacitate11.30
Colaps Presiunea3045
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului153 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime6.77 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.004 "
OD de sus1.85 "

Detalii produs:

    • Înlocuire REXROTH R900224821

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0318326 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF8CZY 1269140 MF0318326--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--€28.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318331 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inchi | CF8DAD 1269148 MF0318331--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--€37.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318332 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci | CF8DAE 1269150 MF0318332--3.287 "5.591.866 "3.287 "28.40-€46.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318334 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF8DAG 1269153 MF0318334--3.287 "10.03 "1.866 "3.287 "--€71.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318335 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, 14.68 inci înălțime | CF8DAH 1269157 MF0318335În afară-3.287 "14.68 "1.866 "3.287 "75.62435€92.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0321855 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF8FMT 04PI21053VG16EO MF0321855--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--€28.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0321856 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inci | CF8FMU 04PI21113VG16EO MF0321856--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--€37.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0594466 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inchi
€66.07 /unitate