MAIN FILTER INC. MF0598398 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Seal, 5.59 Inch Height | CG3GRB D61B20DB

MAIN FILTER INC. MF0598398 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci

Articol: CG3GRB Model: MF0598398Cruce Ref: D61B20DB '
€47.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.287 "
Capacitate16.98
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru20
Dimensiunea filtrului425 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime5.59
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.866 "
OD de sus3.287 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX D61B20DB

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0065949 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inci | CF7CFB S620C20 MF0065949-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "44.84-€37.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306861 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 33.46 inchi | CF8BGL MF0306861În afară2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.2487€166.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0423224 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 33.46 inchi | CF9PUC XH02625 MF0423224În afară2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.2487€166.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431146 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 1.45 inci | CF9ZZY XH04168 MF0431146-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-€22.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431147 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 1.45 inci | CF9ZZZ MF0431147-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-€22.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431148 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 1.45 inci | CG2AAA LS002L20B MF0431148În afară0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03435€22.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431251 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 5.82 inci | CG2AAT XH04238 MF0431251-1.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "--€37.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598398 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci
€47.87 /unitate