MAIN FILTER INC. MF0599317 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 4.173 inci | CG3HFH F96B250N3T

MAIN FILTER INC. MF0599317 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 4.173 inci

Articol: CG3HFH Model: MF0599317Cruce Ref: F96B250N3T '
€29.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.811 "
Presiune de fisurare15 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru250
Dimensiunea filtrului49 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere5.5 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime4.173
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni250
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
OD de sus1.811 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX F96B250N3T

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeDimensiune de filetTop IDOD de susColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0060956 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 10.709 inchi | CF6ZGY FS143B8T250B MF0060956--5.906 "10.709--5.906 "-€67.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062150 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 10.709 inchi | CF7ABC FS143N10T250 MF0062150GPN 83-5.906 "10.7093mm-5.906 "-€61.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065688 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 8.26 inci | CF7CAE S141T250 MF0065688-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€36.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065699 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 5.51 inci | CF7CAH S160T250 MF0065699-2.953 "5.354 "5.51 "-2.953 "5.354 "-€57.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065710 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 9.84 inci | CF7CAL S161T250 MF0065710-2.953 "5.354 "9.84 "-2.953 "5.354 "-€70.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065776 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inci | CF7CAV S230T250 MF0065776-2.284 "3.504 "7.79-2.284 "3.504 "-€44.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065781 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inci | CF7CAZ S231T250 MF0065781-2.559 "3.898 "7.79-2.559 "3.898 "-€47.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599317 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 4.173 inci
€29.75 /unitate