MAIN FILTER INC. MF0065781 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inci | CF7CAZ S231T250

MAIN FILTER INC. MF0065781 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inci

Element: CF7CAZ Model: MF0065781Cruce Ref: S231T250 '
€57.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.559 "
OD inferior3.898 "
Presiune de fisurare44 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru250
Dimensiunea filtrului272 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime7.79
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni250
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID2.559 "
OD de sus3.898 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC S231T250

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeDimensiune de filetTop IDOD de susColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0060956 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 10.709 inchi | CF6ZGY FS143B8T250B MF0060956--5.906 "10.709--5.906 "-€67.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062150 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 10.709 inchi | CF7ABC FS143N10T250 MF0062150GPN 83-5.906 "10.7093mm-5.906 "-€61.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065688 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 8.26 inci | CF7CAE S141T250 MF0065688-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€36.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065699 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 5.51 inci | CF7CAH S160T250 MF0065699-2.953 "5.354 "5.51 "-2.953 "5.354 "-€57.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065710 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 9.84 inci | CF7CAL S161T250 MF0065710-2.953 "5.354 "9.84 "-2.953 "5.354 "-€70.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065776 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inci | CF7CAV S230T250 MF0065776-2.284 "3.504 "7.79-2.284 "3.504 "-€44.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065786 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inci | CF7CBD S232T250 MF0065786-3.032 "4.724 "7.79-3.032 "4.724 "-€54.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0065781 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare, înălțime de 7.79 inci
€57.80 /unitate