MAIN FILTER INC. MF0604486 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inchi | CG3LWP P561560

MAIN FILTER INC. MF0604486 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inci

Articol: CG3LWP Model: MF0604486Crucea Ref: P561560 '
€45.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.81 "
OD inferior2.91 "
Capacitate15.21
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului338 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime8.74 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
OD de sus2.91 "

Detalii produs:

    • Înlocuire DONALDSON/FBO/DCI P561560

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeMicroniTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0065914 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 6.45 inci | CF7CDZ S520C25 MF0065914-1.772 "2.756 "6.45 "251.772 "2.756 "-€22.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065919 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 7.63 inci | CF7CEB S530C25 MF0065919-2.323 "3.268 "7.63 "252.323 "3.268 "15.80€24.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065936 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 12.91 inchi | CF7CEQ S550C25 MF0065936Inside Out-1.98 "3.504 "12.91 "251.98 "3.504 "41.35€29.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065939 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 11.81 inchi | CF7CEU S610C25 MF0065939Inside Out-1.772 "2.835 "11.81 "251.772 "2.835 "22.76€30.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301875 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 12.91 inchi | CF7ZQC HE118 MF0301875Inside Out-1.98 "3.504 "12.91 "251.98 "3.504 "41.35€29.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305604 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 12.91 inci | CF8ALB HI204643 MF0305604-1.98 "3.504 "12.91251.98 "3.504 "41.35€29.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307698 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 17.717 inci | CF8BHV HF28910 MF0307698-4.331 "7.008 "17.717 "254.331 "7.008 "-€127.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604486 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 25 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inci
€45.41 /unitate