MAIN FILTER INC. MF0608499 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Seal, 10.236 Inch Height | CG3PVU

MAIN FILTER INC. MF0608499 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 10.236 inci

Articol: CG3PVU Model: MF0608499
€59.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.386 "
Presiune de fisurare15 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru60
Dimensiunea filtrului235 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere40 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime10.236
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Dimensiune de filet2"
OD de sus3.386 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeDimensiune de filetTop IDOD de susColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0060982 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 10.709 inchi | CF6ZHJ FS143N8T60 MF0060982--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062077 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 4.173 inchi | CF6ZYX FS111B3T60 MF00620775.5 g / min-1.811 "4.173 "--1.811 "15€26.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062089 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 5.472 inci | CF6ZZG FS121B5T60 MF0062089--2.52 "5.472 "--2.52 "-€35.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062116 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 7.874 inci | CF7AAB FS133B7T60 MF006211630 g / min-3.386 "7.8741.5 "-3.386 "-€44.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062122 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 10.236 inchi | CF7AAG FS134B8T60 MF0062122--3.386 "10.236 "--3.386 "-€49.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062151 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 10.709 inchi | CF7ABD FS143N10T60 MF0062151--5.906 "10.709 "--5.906 "-€74.87
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065689 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 8.26 inci | CF7CAF S141T60 MF0065689-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€49.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0608499 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare, înălțime de 10.236 inci
€59.74 /unitate