MAIN FILTER INC. MF0610593 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 80 Micron, Viton Seal, 6.71 Inch Height | CG3REN

MAIN FILTER INC. MF0610593 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci

Articol: CG3REN Model: MF0610593
€88.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.874 "
OD inferior2.028 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru80
Dimensiunea filtrului165 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime6.71
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni80
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus2.028 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0178354 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Viton, înălțime de 13.11 inchi | CF7KPE 2055601 MF01783544.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 mp Inch13.11 "-€254.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178398 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.71 inchi | CF7KQU 2060135 MF01783982.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 mp Inch6.71 "-€73.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178518 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.99 inchi | CF7KWC 2062271 MF01785182.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 mp Inch7.99 "-€81.86
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178532 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inchi | CF7KWP 2062395 MF01785322.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 mp Inch6.71 "-€79.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178602 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci | CF7KYQ 2066372 MF01786022.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 mp Inch6.71-€73.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178811 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inchi | CF7LEB 0110R074WHCB6 MF01788112.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 mp Inch6.71 "-€79.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178813 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci | CF7LEC 0110R074WHCV MF01788132.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 mp Inch6.71-€73.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0610593 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 80 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci
€88.94 /unitate