MAIN FILTER INC. MF0615141 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.99 inci | CG3VAJ 410G200A000M

MAIN FILTER INC. MF0615141 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.99 inchi

Articol: CG3VAJ Model: MF0615141Cruce Ref: 410G200A000M '
€53.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.63 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru200
Dimensiunea filtrului25 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime2.99 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni200
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Dimensiune de filetM16
OD de sus1.63 "

Detalii produs:

    • Înlocuire REXROTH 410G200A000M

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0036188 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.21 inci | CF6UPB MF00361882.37 "4.016 "399 mp Inch9.214.016 "€102.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0587165 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CG2XKP SH74232 MF05871651.898 "3.032 "318 mp Inch7.63 "3.032 "€81.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0610865 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CG3RHT MF06108651.898 "3.032 "318 mp Inch7.63 "3.032 "€81.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0612469 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.21 inci | CG3RWF MF06124692.37 "4.016 "399 mp Inch9.214.016 "€102.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0612764 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.99 inci | CG3RXJ MF0612764-1.63 "25 mp Inch2.99 "1.63 "€44.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615104 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.99 inci | CG3UYZ R928028012 MF0615104-1.63 "25 mp Inch2.99 "1.63 "€44.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0615141 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.99 inchi
€53.24 /unitate