MAIN FILTER INC. MF0714554 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.87 inchi | CG4DPN 1269039

MAIN FILTER INC. MF0714554 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime 12.87 inch

Articol: CG4DPN Model: MF0714554Crucea Ref: 1269039 '
€83.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.386 "
Capacitate82.85
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului923 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime12.87
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.949 "
OD de sus3.386 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 1269039

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0006091 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.84 inchi | CF6QPK MF0006091-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€133.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006250 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci | CF6QRL MF0006250În afară0.874 "1.752 "-6.71-1.752 "14.13€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006253 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.71 inci | CF6QRP MF0006253În afară0.874 "2.028 "În afară6.71 "-2.028 "14.13€53.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006258 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.66 inci | CF6QRR MF0006258În afară1.347 "2.362 "În afară5.66 "-2.362 "12.81€53.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006261 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.99 inci | CF6QRU MF0006261În afară1.347 "2.362 "În afară7.99 "-2.362 "19.38€57.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006264 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CF6QRX MF0006264În afară1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "32.85€79.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006265 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.63 inci | CF6QRY MF0006265În afară1.898 "3.721 "În afară7.63 "-3.721 "58.28€85.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0714554 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime 12.87 inch
€83.04 /unitate