MAIN FILTER INC. MF0714609 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.8 inchi | CG4DRW 1282772

MAIN FILTER INC. MF0714609 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, 9.8 inchi înălțime

Articol: CG4DRW Model: MF0714609Crucea Ref: 1282772 '
€208.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.752 "
Capacitate13.68
Colaps Presiunea3045
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului185 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime9.8 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.87 "
OD de sus1.752 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 1282772

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0004536 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 17.04 inchi | CF6QJG MF00045361.701 "1.701 "3.071 "3.071 "75.33-305 PSI1018 mp Inch€74.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005340 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.81 inci | CF6QLB MF00053401.343 "-2.717 "2.717 "----€62.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006002 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.7 inchi | CF6QLP MF00060020.476 "-1.378 "1.378 "2.36-3045 PSI32 mp Inch€58.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006006 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, 3.31 inci înălțime | CF6QLT MF00060060.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 mp Inch€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006010 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6QLW MF00060100.87 "-1.752 "1.752 "----€50.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006014 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.52 inci | CF6QMA MF00060141.346 "-2.717 "2.717 "14.80-3045 PSI200 mp Inch€80.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006038 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.81 inci | CF6QMU MF00060381.343 "-2.717 "2.717 "----€62.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0714609 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, 9.8 inchi înălțime
€208.27 /unitate