MAIN FILTER INC. MF0714723 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 7.04 Inch Height | CG4DWV 301411

MAIN FILTER INC. MF0714723 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Viton, 7.04 inch înălțime

Articol: CG4DWV Model: MF0714723Crucea Ref: 301411 '
€162.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.032 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului310 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7.04 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.898 "
OD de sus3.032 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 301411

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0006221 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.81 inchi | CF6QQV MF00062211.752 "435435 PSI140 mp Inch6.81 "0.87 "1.752 "€58.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007595 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inchi | CF6RKB MF00075953.898 "---9.25 "1.654 "3.898 "€113.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007628 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.98 inci | CF6RKN MF00076282.913 "-435 PSI206 mp Inch5.98 "1.587 "2.913 "€124.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007653 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.4 inchi | CF6RKR MF00076532.362 "435435 PSI234 mp Inch7.4 "1.347 "2.362 "€88.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007660 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.04 inchi | CF6RKU MF00076603.032 "435435 PSI310 mp Inch7.04 "1.898 "3.032 "€134.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007742 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.66 inci | CF6RLZ MF00077421.378 "435435 PSI49 mp Inch3.66 "0.476 "1.378 "€50.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007747 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inci | CF6RME MF00077471.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0714723 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Viton, 7.04 inch înălțime
€162.97 /unitate