MAIN FILTER INC. MF0746350 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 55 Micron Rating, Seal, 6.22 Inch Height | CG4EXB

MAIN FILTER INC. MF0746350 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 55 microni, etanșare, înălțime de 6.22 inchi

Articol: CG4EXB Model: MF0746350
€105.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.61 "
OD inferior2.66 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului205 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime6.22 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni55
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.81 "
OD de sus2.87 "

Detalii produs:

    • Înlocuire MASSEY FERGUSON

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0034043 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 55 microni, etanșare, înălțime de 6.22 inci | CF6TVW MF00340431.61 "2.66 "205 mp Inch6.22 "1.81 "2.87 "€87.57
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066334 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 55 microni, etanșare, înălțime de 6.22 inci | CF7CNW WT355 MF00663341.61 "2.66 "205 mp Inch6.22 "1.81 "2.87 "€87.57
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0191700 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 55 microni, etanșare, înălțime de 6.22 inci | CF7NAT MF01917001.61 "2.66 "205 mp Inch6.22 "1.81 "2.87 "€87.57
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0406703 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 55 microni, etanșare, înălțime de 6.22 inchi | CF8ZMG WGH9139 MF04067031.61 "2.66 "205 mp Inch6.22 "1.81 "2.87 "€87.57
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0581733 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 55 microni, etanșare, înălțime de 6.22 inci | CG2QFC PT9215 MF05817331.61 "2.66 "205 mp Inch6.22 "1.81 "2.87 "€87.57
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0613795 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 55 microni, etanșare, înălțime de 3.54 inchi | CG3TMX MF06137950.79 "2.3 "48 mp Inch3.54 "0.91 "2.3 "€77.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0613823 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 55 microni, etanșare, înălțime de 6.22 inchi | CG3TNG MF06138231.61 "2.66 "205 mp Inch6.22 "1.81 "2.87 "€87.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0746350 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 55 microni, etanșare, înălțime de 6.22 inchi
€105.96 /unitate