MAIN FILTER INC. MF0834429 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inchi | CG4LAB HP7L1225MB

MAIN FILTER INC. MF0834429 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inci

Articol: CG4LAB Model: MF0834429Cross Ref: HP7L1225MB '
€125.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.996 "
OD inferior5.61 "
Colaps Presiunea51
Presiune de fisurare51 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime12.12 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.996 "
OD de sus5.61 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HY-PRO HP7L1225MB

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0066870 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inci | CF7CXC MF0066870Inside Out-1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145€47.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066897 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.52 inchi | CF7CXK MF0066897-1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "--€59.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0094089 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.52 inci | CF7DZD 922783 MF0094089-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "--€59.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0094365 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inci | CF7EBG 924730 MF0094365Inside Out-1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145€47.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0119912 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inci | CF7FQG 60S40A MF0119912Inside Out-1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145€47.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0222408 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inchi | CF7RGR P166204 MF0222408În afară3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "-51€103.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0348150 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inci | CF8LTQ PT8376MPG MF0348150-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "--€103.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0834429 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inci
€125.15 /unitate