MAIN FILTER INC. MF0860818 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din pâslă, înălțime de 2.81 inci | CG4QNX 4501255105

MAIN FILTER INC. MF0860818 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din pâslă, înălțime de 2.81 inci

Articol: CG4QNX Model: MF0860818Crucea Ref: 4501255105 '
€33.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.31 "
Capacitate8.28
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului184 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiPâslă
Înălţime2.81 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșarePâslă
Top ID2.36 "
OD de sus3.31 "

Detalii produs:

    • Înlocuire MANN+HUMMEL 4501255105

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorCapacitateDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0433409 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din pâslă, înălțime de 2.81 inci | CG2BNM AFA4582 MF04334093.31 "8.28184 mp Inch2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0433410 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din pâslă, înălțime de 2.81 inci | CG2BNN XH04925 MF04334103.31 "8.28184 mp Inch2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0439667 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din pâslă, înălțime de 2.81 inci | CG2DJK 730533 MF04396673.31 "8.28184 mp Inch2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0439708 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din pâslă, înălțime de 2.81 inchi | CG2DJL 838 MF04397083.31 "8.28184 mp Inch2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603792 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din pâslă, înălțime de 2.81 inci | CG3LDC W02AP307 MF06037923.31 "8.28184 mp Inch2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603919 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din pâslă, înălțime de 6.69 inchi | CG3LFK W02AP735 MF06039193.86 "48.241072 mp Inch6.69 "0.85 "3.86 "€25.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0790843 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din pâslă, înălțime de 2.81 inci | CG4FWC 7650016019 MF07908433.31 "8.28184 mp Inch2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0860818 Filtru hidraulic, celuloză, 10 microni, etanșare din pâslă, înălțime de 2.81 inci
€33.03 /unitate